Motion
510-SL
Gafas de bombero estructurales A-TAC®: transparentes, lente de policarbonato, montura/patilla negra, ANSI Z87.1, clasificación NFPA
Artículo MI #06777699
No. Fabricante 510-SL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de bombero estructurales A-TAC®: transparentes, lente de policarbonato, montura/patilla negra, ANSI Z87.1, clasificación NFPA
Artículo MI #06777699
No. Fabricante 510-SL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1, NFPA
  • Color del marco
    Negro
  • Material de la diadema
    Silicona
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Ventilación
    Ventilado

Descripción general

Descripción del fabricante
GAFAS ANTIINCENDIOS ESTRUCTURALES 510-SL
  • Diseñado para abordar específicamente las necesidades del bombero
  • Lente exterior con recubrimiento duro y ópticamente correcto con un recubrimiento interior de lente antivaho
  • Ventilaciones superior e inferior con deflector
  • La correa diseñada para mayor comodidad cuando se lleva en la cabeza permite guardar las gafas en el casco
  • La tensión de la correa se puede ajustar con guantes
  • Diseñado para cumplir con las especificaciones de rendimiento de NFPA 1971, 1977, 1951 y ANSI Z87.1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo