Motion
MDBB63TN-250Z

SMC CORP OF AMERICA
MDBB63TN-250Z

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 63 mm, carrera de 250 mm
Artículo MI #06777773
No. Fabricante MDBB63TN-250Z
Precio239.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MDBB63TN-250Z

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 63 mm, carrera de 250 mm
Artículo MI #06777773
No. Fabricante MDBB63TN-250Z
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
Precio239.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular
    250 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    MB-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MDBB63TN-250Z CILINDRO, MB -Z, VARILLA DE UNIÓN
  • Peso más ligero
  • Tamaños de orificio: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Montajes: base, pie axial, ala de varilla o cabeza, horquilla simple o doble y basculante de doble apoyo central
  • Variedad de interruptores
  • Cumple con RoHS

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"