Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado entre orificios de montaje35.81 pulg.
- Altura total31.44 pulg.
- Longitud total33.81 pulg.
- Ancho general20.75 pulg.
- Tamaño del puerto1-1/4 NPT
- Tamaño de la unidad35
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Omisión65 psi
- Recubrimiento de gabinetePintura de esmalte
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Número de pases2
- SerieACF
- Material de los tubosCobre
Descripción general
- Capacidad térmica de hasta 100 CV (75 Kw)
- Programa de selección computarizado
- Puertos estándar NPT, rosca recta SAE opcional o conexiones de brida
- Opcional: válvula de alivio de derivación incorporada
- Temperatura de funcionamiento de 300° F y presión de 300PSI
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Diseños personalizados que se adaptan a sus necesidades
- Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, sistemas de lubricación, prensas hidráulicas, engranajes, convertidores de par, máquinas herramienta, etc.