Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del tornillo6.0000 pulg.
- Ancho del cuerpo de la cubeta3/4 pulg.
- Profundidad de la cubeta4-1/2 pulg.
- Ancho de la brida del depósito3/4 pulg.
- Longitud total de la cubeta12 pulg.
- Ancho total de la cubeta7 pulg.
- Grosor de la cubeta12 ga
Detalles
- Material de la cubiertaAcero al carbono
- Tipo de cubiertaCubierta del alimentador
- Depósito o cubiertaCubierta