Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del tornillo9.0000 pulg.
- Ancho del cuerpo de la cubeta7/8 pulg.
- Profundidad de la cubeta6-1/8 pulg.
- Ancho de la brida del depósito7/8 pulg.
- Longitud total de la cubeta18 pulg.
- Ancho total de la cubeta10 pulg.
- Grosor de la cubeta0.1875 pulg.
Detalles
- Material de la cubiertaAcero al carbono
- Tipo de cubiertaCubierta del alimentador
- Depósito o cubiertaCubierta