Motion
JMEWDM23933T
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 254JM bastidores, caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1765 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06779070
No. Fabricante JMEWDM23933T
Precio9,940.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 254JM bastidores, caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1765 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06779070
No. Fabricante JMEWDM23933T
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
Su precio$9,940.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254JM
  • Longitud total de la dimensión C
    25.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.7500 pulg.
  • Peso
    252 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1765 rpm
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    92.40 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    H
  • Número de Upc del fabricante
    781568773772
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568773772

Descripción general

Descripción del fabricante
JMEWDM23933T 15HP MOTOR

También puede gustarle