Especificaciones
Dimensiones
- Ancho máximo de la vaina3.2300 pulg.
- Ancho general3.2300 pulg.
- Peso0.20 lb
- Ancho3.2300 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioFlexión lateral
- Detalles adicionalesKit de piezas de repuesto serie 1873 - Material: SEBS, superficie: agarrador, retención de curva: lengüeta, ancho: 3.25-in, paso: -pulg.
- Insertar materialPlástico
- Número de catálogo del fabricanteGRP-K325-GS1-TPR
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166497903
- MaterialPlástico
Descripción general
- Pinza de repuesto NBR.