Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Tamaño del orificio7/8 pulg.
- Diámetro total7 pulg.
- Grosor general0,045 pulg.
- Peso0.212 lb
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor0,045 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRuedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- País de origenPaíses Bajos
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda de corte, Rueda de ángulo recto, Rueda de corte de ángulo recto, Rueda de corte derecha, Rueda de corte
- ECCNEAR99
- GradoV
- Número de grano60
- Código de armonización6804.22.1000
- Número de stock del fabricante66252832323
- Número de Upc del fabricante662528323230
- RPM Máx.8600 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
- EspecificaciónCORTE DERECHO A60V TIPO 1
- TipoTipo 01/41
- UPC_NO66252832323
- Color de la ruedaNegro
- Tipo de ruedaTipo 01/41
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio de calidad diseñado para cortar aleaciones, aceros y metales ferrosos
- Rueda recta reforzada ultrafina para aplicaciones de corte rápido y sin rebabas en amoladora en ángulo recto donde se desea una pérdida mínima de material
- Adhesión duradera diseñada para un corte rápido, al tiempo que mantiene una excelente vida útil de la rueda
- El operario puede tener un equilibrio excelente y una acción de corte libre
- buena opción para corte general de aceros inoxidables de la serie 400 , aceros al carbono duros y aceros al carbono blandos