Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del motor1-1/16-12 UN-2B
- Tamaño del eje de salida1-5/8 pulg.
- Altura total5.86 pulg.
- Longitud total8.81 pulg.
- Ancho general5.86 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realRueda, perno 4 ; 139.7 [5.50] diám. piloto con 7.9 [0.31] Longitud del piloto y 14.32 [0.564] Diám. Orificios en diámetro 184.15 [7.250] Círculo de pernos. (AAG COMPATIBLE)
- Eje de salida realCono
- Tipo de puerto realPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo95 l/min
- Desplazamiento246.3 cc/rev
- Presión intermitente310 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Tipo de puerto del motorJunta tórica SAE
- Tipo de montaje4 Perno - Rueda
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie4000 - Rueda
- Tipo de ejeCono
Descripción general
- El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía