Motion
TUF9316ARWL
Canaleta de la banda transportadora de tornillos - Material de acero al carbono, diámetro del tornillo de 9.0000 in, longitud total de 10 pies
Artículo MI #06780804
No. Fabricante TUF9316ARWL
Precio2,550.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Canaleta de la banda transportadora de tornillos - Material de acero al carbono, diámetro del tornillo de 9.0000 in, longitud total de 10 pies
Artículo MI #06780804
No. Fabricante TUF9316ARWL
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
Precio2,550.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del tornillo
    9.0000 pulg.
  • Ancho del cuerpo de la cubeta
    10 pulg.
  • Profundidad de la cubeta
    6-1/8 pulg.
  • Ancho de la brida del depósito
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total de la cubeta
    10 pies
  • Ancho total de la cubeta
    13-3/8 pulg.
  • Grosor de la cubeta
    0.1875 pulg.

Detalles

  • Material de la cubeta
    Acero al carbono
  • Depósito o cubierta
    Cuna
  • Tipo de depósito
    Forma de U-Trough bridado

Descripción general

Descripción del fabricante
RESISTENCIA DE TUF9316ARWL-10' CON 1/4" AR400

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"