Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del tornillo14.0000 pulg.
- Ancho del cuerpo de la cubeta15 pulg.
- Profundidad de la cubeta9-1/4 pulg.
- Ancho de la brida del depósito2 pulg.
- Longitud total de la cubeta12 pies
- Ancho total de la cubeta19-3/8 pulg.
- Grosor de la cubeta0.1875 pulg.
Detalles
- Material de la cubetaAcero al carbono
- Depósito o cubiertaCuna
- Tipo de depósitoForma de U-Trough bridado
Descripción general
Descripción del fabricante
RESISTENCIA DE TUF14316ARWL-12' CON 1/4" AR400
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad