Motion
VT307-5DZ1-02

SMC
VT307-5DZ1-02

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, solenoide único, terminal DIN, cuerpo con puerto, 1/4 pulg.
Artículo MI #06781672
No. Fabricante VT307-5DZ1-02
Precio34.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VT307-5DZ1-02

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, solenoide único, terminal DIN, cuerpo con puerto, 1/4 pulg.
Artículo MI #06781672
No. Fabricante VT307-5DZ1-02
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
Precio34.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.
  • Tamaños de puerto
    1/4 BSPT

Detalles

  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VT3
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
VT307-5DZ1-02 VÁLVULA SOL
  • Alfombra de operación directa de puerto 3
  • Junta de goma
  • Válvula única con varias funciones de válvula
  • Resistencia al ozono de baja concentración

También puede gustarle