Motion
IDF8E-10-RT
SECADOR DE AIRE REFRIGERADO
Artículo MI #06781923
No. Fabricante IDF8E-10-RT
Precio2,165.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SECADOR DE AIRE REFRIGERADO
Artículo MI #06781923
No. Fabricante IDF8E-10-RT
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
Precio2,165.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    22.360 pulg.
  • Longitud total
    19.090 pulg.
  • Ancho general
    11.180 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPT
  • Peso
    27 kg

Detalles

  • País de origen
    CN
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Flujo de aire máximo
    46.62 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    36 °F
  • Tipo de refrigerante
    R 134.a
  • Punto de rocío estándar
    50 °F
  • Corriente de suministro
    3.0/3.1 A
  • Frecuencia de suministro
    50/60 Hz
  • Fase de suministro
    1
  • Tensión de alimentación
    100/110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
IDF8E-10-RT SECADOR DE AIRE REFRIGERADO
  • Funcionamiento a 50/60 Hz
  • Temperatura máx. del aire de entrada: 122°F (50°C)
  • Caudal máx. en condiciones nominales: 241 scfm 12.4 m3/min (ANR) @37°F (3°C) PDP
  • Las: NPT conexiones son estándar, hay disponibles adaptadores R/Rc

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good