Motion
60NP  A1 Enlace de rodillo

TSUBAKI (UST)
60NP A1 Roller Link

Eslabón de rodillo - 60 / 3/4 pulg. de paso
Artículo MI #06782501
No. Fabricante 60NP A1 Roller Link
Price$11.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
60NP A1 Roller Link

Eslabón de rodillo - 60 / 3/4 pulg. de paso
Artículo MI #06782501
No. Fabricante 60NP A1 Roller Link
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
Su precio$11.62/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Details

  • Número de enlace del adjunto
    A-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    A-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039202437

Descripción general

Descripción del fabricante
60NP ENLACE DE RODILLO A-1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron