Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
- Exterior Diámetro19 mm
- En general Ancho6 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción626-ZZPV2BG2 BOLA RADIAL BRG- XTRA SML
- Descripción largaEl 626-2Z es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 6 mm con diámetro exterior de 19 mm, ancho de 6 mm, diseño recto, doble blindaje.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante626-2Z
- Número de Upc del fabricante8865590659579
- RPM máximas (grasa)34000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial2310 N
- Capacidad de carga estática radial890 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106986768