Motion
AL-ELXTEU2-RW-M

Abaco Lighting
AL-ELXTEU2-RW-M

Accesorio de luz de emergencia y salida - LED
Artículo MI #06786418
No. Fabricante AL-ELXTEU2-RW-M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Abaco Lighting
AL-ELXTEU2-RW-M

Accesorio de luz de emergencia y salida - LED
Artículo MI #06786418
No. Fabricante AL-ELXTEU2-RW-M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    11.1250 pulg.
  • Longitud
    13.0000 pulg.
  • Ancho
    13.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Nuestros servicios de iluminación llave en mano están diseñados para optimizar los niveles de luz y maximizar el retorno de la inversión. Nuestras soluciones aprovecharán los incentivos federales y de servicios públicos utilizando la tecnología de iluminación más reciente y eficiente para impulsar el ahorro final.
  • Color
    Borrar
  • Color de la carcasa
    Borrar
  • Material de la carcasa
    Aluminio fundido
  • Tecnología de iluminación
    LED
  • Funcionamiento
    CA
  • Tipos de productos
    Luz de emergencia
  • Voltaje
    120 V / 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-ELXTEU2-RW-M SALIDA LED CON ILUMINACIÓN DE BORDE DOBLE
  • Diseño compacto y de perfil bajo con acabados neutros.
  • Tecnología LED de bajo consumo.
  • Se proporcionan calcomanías y plantillas para los indicadores direccionales chevron.
  • Listado por UL para ubicaciones húmedas y cumple con UL924, NFPA 101 código de seguridad vital, NEC, OSHA, códigos locales y estatales.
  • LED rojo o verde ultrabrillante, energéticamente eficiente y de larga duración.
  • El panel acrílico ultra claro con iluminación de bordes estabilizada por UV proporciona una iluminación uniforme y uniforme.
  • Voltaje doble de 120V/277V
  • Luz indicadora LED de velocidad de carga/alimentación “ON” e interruptor de pulsador de prueba.
  • LVD (desconexión de baja tensión) evita que la batería se descargue profundamente.
  • Batería Ni-Cad recargable, de larga duración y sin mantenimiento (modelo EM).
  • El interruptor interno de transferencia de estado sólido conecta automáticamente la batería interna a la placa LED para una iluminación de emergencia de 90 minutos como mínimo.
  • El cargador de estado sólido de dos velocidades totalmente automático inicia la carga de la batería para recargar una batería de descarga en 24 horas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo