Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesNuestros servicios de iluminación llave en mano están diseñados para optimizar los niveles de luz y maximizar el retorno de la inversión. Nuestras soluciones aprovecharán los incentivos federales y de servicios públicos utilizando la tecnología de iluminación más reciente y eficiente para impulsar el ahorro final.
- ColorBlanco
- Color de la carcasaBlanco
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tecnología de iluminaciónLED
- FuncionamientoCA
- Tipos de productosLuz de emergencia
- Voltaje120 V / 277 V
Descripción general
- Diseño compacto y de perfil bajo con acabados neutros.
- Tecnología LED de bajo consumo.
- Indicadores direccionales Chevron EZ extraíbles.
- Listado por UL para ubicaciones húmedas y cumple con UL924, NFPA 101 código de seguridad vital, NEC, OSHA, códigos locales y estatales.
- LED rojo o verde ultrabrillante, energéticamente eficiente y de larga duración.
- Voltaje doble de 120V/277V
- Luz indicadora LED de velocidad de carga/alimentación “ON” e interruptor de pulsador de prueba.
- LVD (desconexión de baja tensión) evita que la batería se descargue profundamente.
- Batería Ni-Cad recargable, de larga duración y sin mantenimiento (modelo EM).
- El interruptor interno de transferencia de estado sólido conecta automáticamente la batería interna a la placa LED para una iluminación de emergencia de 90 minutos como mínimo.
- El cargador de estado sólido de dos velocidades totalmente automático inicia la carga de la batería para recargar una batería de descarga en 24 horas.