Especificaciones
Dimensions
- Altura3.7500 pulg.
- Longitud14.6250 pulg.
- Ancho12.0000 pulg.
Details
- Detalles adicionalesNuestros servicios de iluminación llave en mano están diseñados para optimizar los niveles de luz y maximizar el retorno de la inversión. Nuestras soluciones aprovecharán los incentivos federales y de servicios públicos utilizando la tecnología de iluminación más reciente y eficiente para impulsar el ahorro final.
- ColorNegro
- Color de la carcasaNegro
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tecnología de iluminaciónLED
- Número de lámparas2
- FuncionamientoCA
- Tipos de productosLuz de emergencia
- Voltaje120 V / 277 V
Descripción general
Descripción del fabricante
AL-R1B-LED CABEZALES LED DE LUZ DE EMERGENCIA
- Cabezales de lámpara LED blancos ultrabrillantes y de larga duración.
- Reflector metalizado cromado de alto rendimiento y lente de plástico para una distribución óptima de la luz.
- Los cabezales de lámpara LED ajustables proporcionan un espaciado óptimo entre centros.
- Opción de alta iluminación disponible para mayor espaciado entre centros.
- Voltaje doble de 120V/277V
- Luz indicadora LED de velocidad de carga/alimentación “ON” e interruptor pulsador de prueba para pruebas obligatorias de cumplimiento de códigos.
- Batería Ni-Cad recargable, de larga duración y sin mantenimiento.
- El interruptor interno de transferencia de estado sólido conecta automáticamente la batería interna a la placa LED para una iluminación de emergencia de 90 minutos como mínimo.
- El cargador de estado sólido de dos velocidades totalmente automático inicia la carga de la batería para recargar una batería de descarga en 24 horas.