Motion
AL-CLPU2-RB

Abaco Lighting
AL-CLPU2-RB

Accesorio de luz de emergencia y salida - LED
Artículo MI #06786606
No. Fabricante AL-CLPU2-RB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Abaco Lighting
AL-CLPU2-RB

Accesorio de luz de emergencia y salida - LED
Artículo MI #06786606
No. Fabricante AL-CLPU2-RB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    8.5000 pulg.
  • Longitud
    12.7500 pulg.
  • Ancho
    12.7500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Nuestros servicios de iluminación llave en mano están diseñados para optimizar los niveles de luz y maximizar el retorno de la inversión. Nuestras soluciones aprovecharán los incentivos federales y de servicios públicos utilizando la tecnología de iluminación más reciente y eficiente para impulsar el ahorro final.
  • Color
    Negro
  • Color de la carcasa
    Negro
  • Material de la carcasa
    Aluminio fundido
  • Tecnología de iluminación
    LED
  • Número de lámparas
    1
  • Funcionamiento
    CA
  • Tipos de productos
    Luz de emergencia
  • Voltaje
    120 V / 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
COMBINACIÓN DE BARRA DE LUZ DE SALIDA LED AL-CLPU2-RB
  • Diseño compacto y de perfil bajo con acabados neutros.
  • Tecnología LED de bajo consumo.
  • Indicadores direccionales Chevron EZ extraíbles.
  • Listado por UL para ubicaciones húmedas y cumple con UL924, NFPA 101 código de seguridad vital, NEC, OSHA, códigos locales y estatales.
  • LED rojo o verde ultrabrillante, energéticamente eficiente y de larga duración.
  • Voltaje doble de 120V/277V
  • Luz indicadora LED de velocidad de carga/alimentación “ON” e interruptor de pulsador de prueba.
  • LVD (desconexión de baja tensión) evita que la batería se descargue profundamente.
  • Batería Ni-Cad recargable, de larga duración y sin mantenimiento (modelo EM).
  • El interruptor interno de transferencia de estado sólido conecta automáticamente la batería interna a la placa LED para una iluminación de emergencia de 90 minutos como mínimo.
  • El cargador de estado sólido de dos velocidades totalmente automático inicia la carga de la batería para recargar una batería de descarga en 24 horas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo