Motion
VEL11317
Motor de uso general - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56C , caja ABIERTA, 60 Hz, base 3470 rpm, superficie en C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #06786718
No. Fabricante VEL11317
Precio1,400.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56C , caja ABIERTA, 60 Hz, base 3470 rpm, superficie en C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #06786718
No. Fabricante VEL11317
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
Su precio$1,400.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    15.47 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    66 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3470 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    82.90 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    G
  • Número de Upc del fabricante
    781568763629
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568763629

Descripción general

Descripción del fabricante
VEL11317 2HP 115/230 VCA 1PH 56C 3600RPM