Motion
MT1415136
Broca de longitud de máquina de tornillo - 1/8 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 7/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 1-7/8 pulg.
Artículo MI #06787032
No. Fabricante MT1415136
Precio2.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 1/8 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 7/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 1-7/8 pulg.
Artículo MI #06787032
No. Fabricante MT1415136
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
Precio2.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/8 pulg.
  • Longitud del canal
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    1-7/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Serie
    1435
  • Tipo de mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
15136 1/8 BROCA DE MÁQUINA DE TORNILLO DE 118 GRADOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"