Motion
CORREA DE TELA DE UNIÓN DE RESINA 66649 37"X75" P150 240D/340D

3M
66649 37"X75" P150 240D/340D RESIN BOND CLOTH BELT

3M™ Cinturón de tela 340D, P150 de peso X, 37 pulg. x 75 pulg., Film-lok, Single-flex, 5 por caja
Artículo MI #06787328
No. Fabricante 66649 37"X75" P150 240D/340D RESIN BOND CLOTH BELT
Precio129.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
66649 37"X75" P150 240D/340D RESIN BOND CLOTH BELT

3M™ Cinturón de tela 340D, P150 de peso X, 37 pulg. x 75 pulg., Film-lok, Single-flex, 5 por caja
Artículo MI #06787328
No. Fabricante 66649 37"X75" P150 240D/340D RESIN BOND CLOTH BELT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio129.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    75 pulg.
  • Ancho general
    37 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Número de stock del fabricante
    60440212128
  • Número de Upc del fabricante
    00051115666490
  • UPC_NO
    00051115666490

Descripción general

Descripción del fabricante
66649 37"X75" P150 240D/340D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio premium ofrece una mayor tasa de corte y vida útil del abrasivo
  • La construcción de capa abierta proporciona un mejor corte en todos los bosques y ayuda a evitar la carga
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad para entornos de alta producción
  • El soporte lavable permite un uso repetido en sustratos de alta carga como el pino
  • La construcción de la unión de resina soporta el calor y la presión altos para una vida útil más larga

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"