Motion
7010300097

3M
7010300097

Correa: grano P220 , material de óxido de aluminio, correa de 60.0000 in de longitud, correa de 37.0000 in de ancho
Artículo MI #06787333
No. Fabricante 7010300097
Precio105.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010300097

Correa: grano P220 , material de óxido de aluminio, correa de 60.0000 in de longitud, correa de 37.0000 in de ancho
Artículo MI #06787333
No. Fabricante 7010300097

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio105.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    37 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    37 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P220
  • Número de stock del fabricante
    60440212177
  • Número de Upc del fabricante
    00051115666544
  • Cantidad del paquete
    5
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051115666544

Descripción general

Descripción del fabricante
66654 37"X60" P220 340D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio premium ofrece una mayor tasa de corte y vida útil del abrasivo
  • La construcción de capa abierta proporciona un mejor corte en todos los bosques y ayuda a evitar la carga
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad para entornos de alta producción
  • El soporte lavable permite un uso repetido en sustratos de alta carga como el pino
  • La construcción de la unión de resina soporta el calor y la presión altos para una vida útil más larga

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos