Motion
CORREA DE TELA DE UNIÓN DE RESINA 66670 52"X75" P150 340D

3M
66670 52"X75" P150 340D RESIN BOND CLOTH BELT

3M™ Cinturón de tela 340D, P150 de peso X, 52 pulg. x 75 pulg., Film-lok, Single-flex, 5 por caja
Artículo MI #06787337
No. Fabricante 66670 52"X75" P150 340D RESIN BOND CLOTH BELT
Precio182.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
66670 52"X75" P150 340D RESIN BOND CLOTH BELT

3M™ Cinturón de tela 340D, P150 de peso X, 52 pulg. x 75 pulg., Film-lok, Single-flex, 5 por caja
Artículo MI #06787337
No. Fabricante 66670 52"X75" P150 340D RESIN BOND CLOTH BELT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio182.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    75 pulg.
  • Ancho general
    52 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Número de stock del fabricante
    60440212623
  • Número de Upc del fabricante
    00051115666704
  • UPC_NO
    00051115666704

Descripción general

Descripción del fabricante
66670 52"X75" P150 340D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio premium ofrece una mayor tasa de corte y vida útil del abrasivo
  • La construcción de capa abierta proporciona un mejor corte en todos los bosques y ayuda a evitar la carga
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad para entornos de alta producción
  • El soporte lavable permite un uso repetido en sustratos de alta carga como el pino
  • La construcción de la unión de resina soporta el calor y la presión altos para una vida útil más larga
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"