Motion
CORREA A/O DE UNIÓN DE RESINA 08812 4"X52-1/2" P80 ITE

3M
08812 4"X52-1/2" P80 ITE RESIN BOND A/O BELT

3M™ Cinturón de tela 341D, 80 de peso X, 4 pulg. x 52-1/2 pulg., Film-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #06787463
No. Fabricante 08812 4"X52-1/2" P80 ITE RESIN BOND A/O BELT
Precio16.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08812 4"X52-1/2" P80 ITE RESIN BOND A/O BELT

3M™ Cinturón de tela 341D, 80 de peso X, 4 pulg. x 52-1/2 pulg., Film-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #06787463
No. Fabricante 08812 4"X52-1/2" P80 ITE RESIN BOND A/O BELT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    52.5 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Número de stock del fabricante
    60440198913
  • Número de Upc del fabricante
    00051125088121
  • UPC_NO
    00051125088121

Descripción general

Descripción del fabricante
08812 4"X52-1/2" P80 ITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
  • El soporte de tela de peso X soporta el lijado y el amolado pesados
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
  • El mineral abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Las bandas se ajustan a un accesorio de rueda expansora de goma (se vende por separado) para su uso con una amoladora de matrices o una broca giratoria