Motion
57493

3M
57493

Cinta eléctrica de caucho: 2.0000 pulg., 50.80 mm de ancho, 60 mil de grosor, 6 pies de longitud, material de refuerzo de caucho, -22 °F a 220 °F, -30 °C a 104 °C de temperatura de funcionamiento. Rango
Artículo MI #06787638
No. Fabricante 57493
Precio78.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
57493

Cinta eléctrica de caucho: 2.0000 pulg., 50.80 mm de ancho, 60 mil de grosor, 6 pies de longitud, material de refuerzo de caucho, -22 °F a 220 °F, -30 °C a 104 °C de temperatura de funcionamiento. Rango
Artículo MI #06787638
No. Fabricante 57493

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$78.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pies
  • Resistencia a la tensión
    2400 psi
  • Grosor
    60 mil
  • Ancho
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    160 oz/pulg.
  • Aplicación
    Mantenimiento eléctrico, aislamiento, sellado
  • Material de apoyo
    Goma
  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    80611440936
  • Número de Upc del fabricante
    00051128574935
  • Material
    Goma ignífuga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    190 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -30 °C, -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 °C a 104 °C, -22 °F a 220 °F
  • Serie
    2234
  • Estándares cumplidos
    Listado UL, UL 510, RoHS 2002/95/EC, ASM-T D257, D149, D2000-Type CE, D4325, D1249, D570, D69
  • Material de refuerzo de cinta
    Goma
  • Color de la cinta
    Negro
  • Rango de temperatura
    -30 °C a 104 °C, -22 °F a 220 °F
  • UPC_NO
    00051128574935
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
57493 2234 2"X6' 60MIL NEGRO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de calidad industrial para la reparación de cubiertas de cables
  • Soporta un amplio rango de temperaturas de -30 a 105 °C (-22 a 221 °F)
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good