Motion
58909  MH18BCX SIN COSTURAS 25PK TERMOCONTRAÍBLE CONEXIÓN A TOPE

3M
58909 MH18BCX SEAMLESS 25PK HEAT SHRINK BUTT CONN

3M™ Conector de tope Scotchlok™ sin soldadura termorretráctil, 25/botella, MH18BCX, tope de cable incorporado para el posicionamiento correcto, 125/caja
Artículo MI #06787664
No. Fabricante 58909 MH18BCX SEAMLESS 25PK HEAT SHRINK BUTT CONN
Precio3.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
58909 MH18BCX SEAMLESS 25PK HEAT SHRINK BUTT CONN

3M™ Conector de tope Scotchlok™ sin soldadura termorretráctil, 25/botella, MH18BCX, tope de cable incorporado para el posicionamiento correcto, 125/caja
Artículo MI #06787664
No. Fabricante 58909 MH18BCX SEAMLESS 25PK HEAT SHRINK BUTT CONN
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
Precio3.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cilindro
    0.062 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    600 V
  • Longitud total
    1.2 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Tipo de conector
    Empalme de nalgas
  • Color de aislamiento
    Rojo
  • Tipo de aislamiento
    Disminución térmica
  • Número de stock del fabricante
    80611465552
  • Número de Upc del fabricante
    00051128589090
  • Temperatura máxima
    221 °F
  • Tipo de costura
    Acolchado
  • Estándares cumplidos
    Homologación UL, certificación CSA, RoHS 2011/65/EU
  • UPC_NO
    00051128589090
  • Rango de cables
    De 22 a 18 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
58909 MH18BCX SIN COSTURAS 25PK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro sin costuras utiliza tubos termorretráctiles preaislados rojos y garantiza un ajuste seguro a la vez que ofrece un rendimiento fiable
  • Cuando se engarza y encoge, la poliolefina preaislada con revestimiento adhesivo ofrece resistencia al agua y la sal
  • Tope de alambre integrado para una colocación correcta
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 221 °F (105 °C)
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU