Motion
TERMINAL TERMORRETRÁCTIL 58917  MNHU18-250DMIXMAL25/PAQUETE

3M
58917 MNHU18-250DMIXMAL25/PK HEAT SHRINK TERMINAL

3M™ Desconexión macho Scotchlok™ Aislamiento de nylon termorretráctil, 25/botella, MNHU18-250DMIX, 125/caja
Artículo MI #06787671
No. Fabricante 58917 MNHU18-250DMIXMAL25/PK HEAT SHRINK TERMINAL
Precio3.14 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
58917 MNHU18-250DMIXMAL25/PK HEAT SHRINK TERMINAL

3M™ Desconexión macho Scotchlok™ Aislamiento de nylon termorretráctil, 25/botella, MNHU18-250DMIX, 125/caja
Artículo MI #06787671
No. Fabricante 58917 MNHU18-250DMIXMAL25/PK HEAT SHRINK TERMINAL
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
Precio3.14 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cilindro
    0.065 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    600 V
  • Diámetro total
    0.3 pulg.
  • Longitud total
    1.2 pulg.
  • Ancho general
    0.44 pulg.
  • Tamaño de la pestaña
    0.032 pulg. x 0.250 pulg.
  • Peso
    0.016 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Material de conexión
    Cobre estañado
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Color de aislamiento
    Rojo
  • Tipo de aislamiento
    Disminución térmica
  • Número de Upc del fabricante
    00051128589175
  • Temperatura máxima
    221 °F
  • Cantidad mínima del pedido
    25
  • Tipo de costura
    Acolchado
  • Estándares cumplidos
    Homologado por UL, certificado por CSA, cumple con RoHS
  • UPC_NO
    00051128589175
  • Rango de cables
    De 22 a 18 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
58917 MNHU18-250DMIXMAL25/PK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El terminal de costura reforzada utiliza tubos termorretráctiles preaislados rojos y garantiza un ajuste seguro al tiempo que ofrece un rendimiento fiable
  • Este terminal de desconexión macho ofrece una excelente fuerza de retención
  • La poliolefina preaislada con revestimiento adhesivo ofrece resistencia al agua y la sal cuando se engarza y encoge
  • Acoplamiento con lengüeta hembra ancha 0.25-in
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 221 °F (105 °C)
  • Clasificación 600V para alambre de construcción y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 25/caja a granel, 125/caja