Motion
59093  MH10BCX SIN COSTURAS 25PK TERMOCONTRAÍBLE CONEXIÓN A TOPE

3M
59093 MH10BCX SEAMLESS 25PK HEAT SHRINK BUTT CONN

3M™ Conector de tope Scotchlok™ termorretráctil, 25/botella, MH10BCX, tope de cable incorporado para posicionamiento correcto, 125/caja
Artículo MI #06787674
No. Fabricante 59093 MH10BCX SEAMLESS 25PK HEAT SHRINK BUTT CONN
Precio4.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
59093 MH10BCX SEAMLESS 25PK HEAT SHRINK BUTT CONN

3M™ Conector de tope Scotchlok™ termorretráctil, 25/botella, MH10BCX, tope de cable incorporado para posicionamiento correcto, 125/caja
Artículo MI #06787674
No. Fabricante 59093 MH10BCX SEAMLESS 25PK HEAT SHRINK BUTT CONN
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
Precio4.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Número de stock del fabricante
    80611467525
  • Número de Upc del fabricante
    00051128590935
  • UPC_NO
    00051128590935

Descripción general

Descripción del fabricante
59093 MH10BCX SIN COSTURAS 25PK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro sin costuras utiliza tubos termocontraíbles preaislados amarillos y garantiza un ajuste seguro al tiempo que ofrece un rendimiento fiable
  • Cuando se engarza y encoge, la poliolefina preaislada con revestimiento adhesivo ofrece resistencia al agua y la sal
  • Tope de alambre integrado para una colocación correcta
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 221 °F (105 °C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • 25/caja a granel, 125/caja