Motion
7000119218 984F  1.5" 60+ YF CERAM BORDE DURADERO DISCO TSM Q/C

3M
7000119218 984F 1.5" 60+ YF CERAM DURABLE EDGE TSM Q/C DISC

Disco de cambio rápido: 1-1/2 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de refuerzo de tela de poliéster, grano 60+ , color rojo
Artículo MI #06787853
No. Fabricante 7000119218 984F 1.5" 60+ YF CERAM DURABLE EDGE TSM Q/C DISC
Precio2.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000119218 984F 1.5" 60+ YF CERAM DURABLE EDGE TSM Q/C DISC

Disco de cambio rápido: 1-1/2 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de refuerzo de tela de poliéster, grano 60+ , color rojo
Artículo MI #06787853
No. Fabricante 7000119218 984F 1.5" 60+ YF CERAM DURABLE EDGE TSM Q/C DISC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Abrigo abierto
  • Aplicación
    - Acabado - Desbarbado - Esmerilado - Preparación de la superficie
  • Material de apoyo
    Paño de poliéster
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    60+
  • Número de stock del fabricante
    60440230245
  • Número de Upc del fabricante
    00051141277127
  • Tipo de montaje
    TSM
  • UPC_NO
    50051141277122

Descripción general

Descripción del fabricante
7000119218 984F 1.5" 60+ YF CERAM
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión (PSG) mantiene puntos muy afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
  • La vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
  • La ayuda de rectificado incorporada en el disco minimiza las temperaturas de rectificado del acero inoxidable y otras aleaciones sensibles al calor
  • El sistema de acoplamiento rápido Roloc™ facilita los cambios de disco entre calidades o aplicaciones
  • El soporte admite aplicaciones de rectificado de presión media a alta y la construcción de 2 capas proporciona mayor durabilidad para el trabajo en el borde