Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total7.000 pulg.
- Ancho general9.000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioKit de juntas
- MaterialBuna-N
Descripción general
- La portabilidad directa elimina los adaptadores para maximizar el ahorro de costes.
- Resiste la contaminación externa.
- Permite una desconexión sencilla con la herramienta de liberación.
- Rendimiento de cero fugas según SAE J1176.
- Se instala fácilmente en áreas confinadas.
- Conexiones rápidas y fiables con una sola mano que no requieren herramientas de montaje.
- Elimina el roscado cruzado, el apriete excesivo o insuficiente y la torsión de la manguera.
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera