Motion
24024-2CS5/VT143

SKF
24024-2CS5/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 180 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #06789145
No. Fabricante 24024-2CS5/VT143
Precio2,338.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24024-2CS5/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 180 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #06789145
No. Fabricante 24024-2CS5/VT143
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
Precio2,338.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    11.7 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, caja de acero, C0, 2 sellos
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316572405062
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    730 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1600 rpm
  • Velocidad máxima
    730 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Sellos de caucho de nitrilo
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    7316572405062

Descripción general

Descripción del fabricante
24024-2CS5/VT143
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, caja de acero, C0, 2 sellos