Motion
32234J

NSK
32234J

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 170 mm, diámetro exterior de 310 mm, ancho de 86 mm
Artículo MI #06789582
No. Fabricante 32234J
Precio8,042.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
32234J

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 170 mm, diámetro exterior de 310 mm, ancho de 86 mm
Artículo MI #06789582
No. Fabricante 32234J
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
Precio8,042.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Ancho del cono
    86 mm
  • Copa Ancho  
    71 mm
  • Diámetro exterior
    310 mm
  • Altura total
    91 mm
  • Longitud total
    310 mm
  • Ancho general
    86 mm
  • Peso
    28 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    NSK de alta capacidad, 32234J Rodamiento de rodillos cónicos métricos, 170 mm Diámetro de orificio, 31.0 mm OD, 91 mm W
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 322
  • Capacidad de carga dinámica
    930000 N
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176632952
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176632952

Descripción general

Descripción del fabricante
32234J BRG
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados