Motion
B240-7C3

NSK
B240-7C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 240 mm Diámetro interno, 329.50 mm Diámetro externo, 40 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06789595
No. Fabricante B240-7C3
Precio6,265.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
B240-7C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 240 mm Diámetro interno, 329.50 mm Diámetro externo, 40 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06789595
No. Fabricante B240-7C3
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
Precio6,265.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    329.50 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    B240-7C3 BRG
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El B240-7C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 240 mm con un diámetro exterior de 329.50 mm y un ancho de 40 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    B240-7C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176623622
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176623622

Descripción general

Descripción del fabricante
B240-7C3 BRG