Motion
STF300KV4251AE2GBS02

NSK
STF300KV4251AE2GBS02

NSK STF300KV4251AE2GBS02, MULTIFILA, 4 filas, calibre de 300.038 mm, 422.275 mm OD, 311.15 mm W
Artículo MI #06789597
No. Fabricante STF300KV4251AE2GBS02
Precio39,304.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
STF300KV4251AE2GBS02

NSK STF300KV4251AE2GBS02, MULTIFILA, 4 filas, calibre de 300.038 mm, 422.275 mm OD, 311.15 mm W
Artículo MI #06789597
No. Fabricante STF300KV4251AE2GBS02

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39,304.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    11.8125 pulg.
  • Diámetro exterior
    16.6250 pulg.
  • Longitud total
    422.275 mm
  • Ancho general
    12.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176882241
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176882241

Descripción general

Descripción del fabricante
STF300KV4251AE2GBS02N BRG