Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Pequeño
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA6
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveRevestimiento de poliuretano
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3883
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Calibre de punto15 ga
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE/Nylon/Spandex
- Número de Upc del fabricante20076490056128
- UPC_NO20076490056128
Descripción general
- Protección contra la abrasión EN Level 4 para una mayor vida útil de los guantes
- Un tejido ultraligero y hecho a medida para ajustarse a mano, crea la sensación de comodidad de las manos desnudas
- El suave forro ultraligero sin costuras respira para mantener las manos frescas y secas, y ofrece una mayor flexibilidad
- Excelente sensibilidad en la yema del dedo con una comodidad superior
- También disponible en paquete Vend