Motion
11727080

Ansell
11727080

HyFlex® Guantes resistentes a cortes 163838 - Tamaño mediano, ANSI Nivel de corte A2, HPPE/Nylon/Forro de spandex
Artículo MI #06789657
No. Fabricante 11727080
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
11727080

HyFlex® Guantes resistentes a cortes 163838 - Tamaño mediano, ANSI Nivel de corte A2, HPPE/Nylon/Forro de spandex
Artículo MI #06789657
No. Fabricante 11727080
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A6
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Revestimiento de poliuretano
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Calibre de punto
    15 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE/Nylon/Spandex
  • Número de Upc del fabricante
    20076490056142
  • Material
    Poliuretano
  • UPC_NO
    20076490056142

Descripción general

Descripción del fabricante
11727080 HYFLEX 11727 NA/LAC TAMAÑO 8
  • Protección contra la abrasión EN Level 4 para una mayor vida útil de los guantes
  • Un tejido ultraligero y hecho a medida para ajustarse a mano, crea la sensación de comodidad de las manos desnudas
  • El suave forro ultraligero sin costuras respira para mantener las manos frescas y secas, y ofrece una mayor flexibilidad
  • Excelente sensibilidad en la yema del dedo con una comodidad superior
  • También disponible en paquete Vend

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo