Motion
11727090

Ansell
11727090

HyFlex® Guantes resistentes a cortes 163839 - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de HPPE/Nylon/Spandex
Artículo MI #06789658
No. Fabricante 11727090
Precio17.50 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
11727090

HyFlex® Guantes resistentes a cortes 163839 - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de HPPE/Nylon/Spandex
Artículo MI #06789658
No. Fabricante 11727090

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.50 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A6
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Revestimiento de poliuretano
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Calibre de punto
    15 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE/Nylon/Spandex
  • Número de Upc del fabricante
    20076490056159
  • Material
    Poliuretano
  • UPC_NO
    20076490056159

Descripción general

Descripción del fabricante
11727090 HYFLEX 11727 NA/LAC TAMAÑO 9
  • Protección contra la abrasión EN Level 4 para una mayor vida útil de los guantes
  • Un tejido ultraligero y hecho a medida para ajustarse a mano, crea la sensación de comodidad de las manos desnudas
  • El suave forro ultraligero sin costuras respira para mantener las manos frescas y secas, y ofrece una mayor flexibilidad
  • Excelente sensibilidad en la yema del dedo con una comodidad superior
  • También disponible en paquete Vend

También puede gustarle