Motion
TCR90 47.08

Dodge
TCR90 47.08

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 47.08:1 Relación, Tamaño de entrada de 2.0000 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 4.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06789915
No. Fabricante TCR90 47.08
Precio56,995.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR90 47.08

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 47.08:1 Relación, Tamaño de entrada de 2.0000 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 4.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06789915
No. Fabricante TCR90 47.08
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
Su precio$56,995.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6880 pulg.
  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR90
  • RPM máximas de salida
    75 rpm
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    4.0000 pulg.
  • Relación
    47.08:1
  • Peso
    1620 lb

Detalles

  • Relación real
    47 : 1
  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON ORIFICIO DE 1-11/16"
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782476965082
  • Potencia de entrada máxima
    95.8 hp a 1750 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    7 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3586 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476965082

Descripción general

Descripción del fabricante
268921 TCR90 47.08:1 CONJ. ROJO NO