Motion
75102125

DICHTOMATIK
75102125

AS568-203 5/16" D.I. x 9/16" D.E. x 1/8" FKM (Viton®) 75 NEGRO O-RING
Artículo MI #06790755
No. Fabricante 75102125
Precio0.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75102125

AS568-203 5/16" D.I. x 9/16" D.E. x 1/8" FKM (Viton®) 75 NEGRO O-RING
Artículo MI #06790755
No. Fabricante 75102125
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
Precio0.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.296 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.574 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incompatible con cetonas, disolventes ésteres, aminas y ácidos orgánicos
  • Número de junta tórica de reserva
    V890203
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.005 pulg.
  • Material
    FKM (Viton®)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    5F a 390F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    V75
  • Aplicación típica
    Los materiales FKM son famosos por su alta resistencia al calor y una amplia variedad de productos químicos. Otros beneficios clave incluyen una excelente resistencia al envejecimiento y al ozono, una permeabilidad al gas muy baja y el hecho de que los materiales son autoextinguibles.

Descripción general

Descripción del fabricante
75102125 AS568-203 5/16"ID X 9/16"OD X
  • Mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con la mayoría de los demás elastómeros