Motion
CDQ2B100-100DZ-A73Z-X742

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B100-100DZ-A73Z-X742

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 100 mm
Artículo MI #06791434
No. Fabricante CDQ2B100-100DZ-A73Z-X742
Precio570.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B100-100DZ-A73Z-X742

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 100 mm
Artículo MI #06791434
No. Fabricante CDQ2B100-100DZ-A73Z-X742
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
Precio570.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Reed, 24VDC máx., 100VAC máx., LED, Cable conductor, Vertical
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Opciones
    Estándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B100-100DZ-A73Z-X742

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"