Motion
CDQ2B40-15DZ-A93L

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B40-15DZ-A93L

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 40 mm
Artículo MI #06791440
No. Fabricante CDQ2B40-15DZ-A93L
Price$129.06/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B40-15DZ-A93L

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 40 mm
Artículo MI #06791440
No. Fabricante CDQ2B40-15DZ-A93L
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
Price$129.06/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Longitud del cable conductor
    L - (3 m)
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M8x1.25 ISO hembra
  • Accidente cerebrovascular
    15 mm

Details

  • Cambio automático
    A93 - Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Estándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B40-15DZ-A93L CILINDRO COMPACTO,
  • Cilindro compacto de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
  • Capacidad de interruptor automático