Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Accidente cerebrovascular75 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro compacto CQ2 es el cilindro neumático más vendido del mundo y puede ser compatible en todo el mundo. El CQ2 está disponible en 15 tamaños de orificio de 12mm a 200mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Las 42 opciones estándar lo convierten en una de las series de cilindros más versátiles del mercado. Para mayor flexibilidad de montaje, es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- OpcionesResistente al calor
- Acción del pistónDoble acción
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraHombre
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- Cilindro de varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio de alta temperatura (XB6) (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Tamaños de orificio de baja temperatura (XB7) (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
- Opción de temperatura baja (XB7) rango ambiente -40 a 70°C
- Opción de alta temperatura (XB6) rango ambiente -10 a 150°C