Motion
MDUB40-20DZ-A90L

SMC CORP OF AMERICA
MDUB40-20DZ-A90L

CICLO, COMPACTO, PLACA
Artículo MI #06791509
No. Fabricante MDUB40-20DZ-A90L
Precio204.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MDUB40-20DZ-A90L

CICLO, COMPACTO, PLACA
Artículo MI #06791509
No. Fabricante MDUB40-20DZ-A90L
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
Precio204.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Varilla, 24V a 100V CA/CC, horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Placa
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    MU
  • Catálogo del fabricante
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    MU-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MDUB40-20DZ-A90L CILOS, COMPACTOS, PLACA
  • Cilindro de placa de varilla simple de doble acción
  • Posibilidad de montaje sin soportes
  • Las ranuras de montaje del interruptor automático evitan la proyección de interruptores automáticos
  • Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 direcciones
  • Carreras de hasta 300mm

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"