Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl15 mm
- Altura total24.00 mm
- Longitud total58.60 mm
- Ancho general47.00 mm
- Peso0.46 lb
Detalles
- Tipo de bloqueBloque estándar
- Capacidad de carga9300 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaEspacio libre
- Serie400
Descripción general
- La Guía lineal de raíles de perfil de la serie 400 es la incorporación más reciente a la línea de productos Thomson Linear Guide.
- La serie 400 es una solución de raíl de perfil de grado de transporte rentable para aplicaciones sensibles a los costes y está diseñada como reemplazo directo con patrones de envolvente y orificio estándar del sector.
- Los carros en jaula y no en jaula utilizan el mismo diseño de riel, lo que permite un uso eficiente del inventario, ya que solo es necesario abastecer un tipo de riel para cualquiera de los dos tipos de carros.