Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cartucho30 pulg.
- Tamaño del puerto de entrada/salida2 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra claveNPT hembra de 2 pulg.
- Descripción Palabra clave 2Cartuchos de 5 x 30 pulgadas
- Finalizar configuraciónUniversal, DOE, 222-FLAT, 226-FLAT
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT hembra
- Catálogo del fabricante
- Número de cartuchos5
- Configuración de salidaLado opuesto
- Presión nominal150 psi a 250°F
- Acabado de la superficieCuentas de vidrio
- Material del recipienteAcero inoxidable 304
Descripción general
- Las copas de asiento universales y las placas de compresión/sujeción alternativas permiten que los vasos acepten cartuchos DOE, 222/FLAT o 222/ FIN
- Construcción en acero inoxidable
- Diseño de junta tórica simple (estándar de buna)
- Cierre de tuerca de ojo/perno oscilante de fácil acceso
- Patas de soporte/montaje en ángulo soldadas de alta resistencia
- Peñón de cierre de volante manual asistido por cojinetes (GTCH12 y mayores)