Motion
D4SL-N3NFG-D4

Omron
D4SL-N3NFG-D4

D4SL Interruptor de puerta de seguridad con bloqueo de guarda—Modelo de contacto: 6, Interruptor integrado: 2NC/1NO + 2NC/1NO, Material del cabezal: resina
Artículo MI #06791812
No. Fabricante D4SL-N3NFG-D4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Omron
D4SL-N3NFG-D4

D4SL Interruptor de puerta de seguridad con bloqueo de guarda—Modelo de contacto: 6, Interruptor integrado: 2NC/1NO + 2NC/1NO, Material del cabezal: resina
Artículo MI #06791812
No. Fabricante D4SL-N3NFG-D4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Interruptores de seguridad y desconexión

Descripción general

Descripción del fabricante
D4SL-N3NFG-D4 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
  • El tiempo de cableado se reduce con dos tipos de métodos de cableado capaces de acoplar y retirar con un solo toque
  • Se puede utilizar una amplia variedad de interruptores incorporados para varios dispositivos (modelos de 4, 5 y 6 contactos disponibles)
  • Fuerza de retención de llave de 1,300 N
  • Es posible cambiar el punto de inserción de la llave de operación sin desacoplar el cabezal
  • Solenoides de accionamiento directamente desde el controlador
  • Los modelos 1/2-14NPT (salida del conducto: M20) vienen con un adaptador de conversión M20-to-1/2-14NPT
  • Los cables conectores no se incluyen con el tipo de conector y deben adquirirse por separado
  • Fabricante: Omron

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron