Motion
2X200 PLANTA XTREME 501 AR

Gates
2X200 PLANT XTREME 501 AR

2X200 PLANTA XTREME 501 AR
Artículo MI #06792355
No. Fabricante 2X200 PLANT XTREME 501 AR
Precio44.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2X200 PLANT XTREME 501 AR

2X200 PLANTA XTREME 501 AR
Artículo MI #06792355
No. Fabricante 2X200 PLANT XTREME 501 AR
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
Precio44.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    14.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.64 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo carboxilado - Tipo C4
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: aplicaciones que requieren una manguera multiuso de primera calidad con una resistencia superior a la abrasión para aplicaciones de aire, aceite y algunas aplicaciones químicas. Excelente durabilidad para una vida útil extralarga en estas aplicaciones: minería, perforación de aire, construcción, plantas de aves de corral y otros servicios severos.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075349709
  • Presión de trabajo
    501 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA XTREME 3202-0033 PLANT MASTER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo