Motion
SUCNFL206-20FG1

NTN
SUCNFL206-20FG1

Unidad de cojinetes de bolas con brida de dos pernos serie Sentinel - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo con tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06792816
No. Fabricante SUCNFL206-20FG1
Precio355.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCNFL206-20FG1

Unidad de cojinetes de bolas con brida de dos pernos serie Sentinel - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo con tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06792816
No. Fabricante SUCNFL206-20FG1
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
Precio355.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4550253027102
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    SUCNFL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253027102

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCNFL206-20FG1 1.1/4 2-BOLT SOLUCIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno