Motion
29699-0688

GARLOCK KLOZURE
29699-0688

Sello aislante/de laboratorio de rodamiento Garlock KLOZURE® GUARDIAN, bridado, vertical, ESPECIAL, estátor de bronce, rotor, eje de 7.250 pulgadas, orificio de 9.000 pulgadas, ancho de 0.799 pulgadas, brida de 0.474 pulgadas
Artículo MI #06792954
No. Fabricante 29699-0688
Precio3,186.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
29699-0688

Sello aislante/de laboratorio de rodamiento Garlock KLOZURE® GUARDIAN, bridado, vertical, ESPECIAL, estátor de bronce, rotor, eje de 7.250 pulgadas, orificio de 9.000 pulgadas, ancho de 0.799 pulgadas, brida de 0.474 pulgadas
Artículo MI #06792954
No. Fabricante 29699-0688

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,186.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.025 pulg.
  • Diámetro interno
    9.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.7990 pulg.
  • Tamaño del eje
    7.25 pulg.
  • Peso
    6.4 lb

Detalles

  • Configuración
    Bridado, vertical
  • Descripción de construcción
    Diseño vertical Guardian®, rotor 316SS y estátor de bronce con anillo unificador de PTFE relleno, juntas tóricas FKM y brida de 0.474"
  • Rango de temperatura continua
    -22°F a 400°F
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Laberinto
  • Número de Upc del fabricante
    717744910808
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    12000 fpm
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg.
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 400 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del estátor del rotor
    Bronce
  • Material del estátor
    Bronce /
  • Sinónimo
    Aislador de cojinetes, laberinto, sin contacto, energéticamente eficiente, sin chispas, barrera, giratorio, dinámico, retención de lubricación de cojinetes, sello de exclusión de contaminación para aceite o grasa
  • Serie tipo
    GUARDIAN®
  • Tipo de construcción de estilo
    Vertical GUARDIAN®
  • Aplicación típica
    Excepcional protección de rodamientos, aplicaciones giratorias, bombas, cajas de velocidades, motores, aplicaciones energéticamente eficientes, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, industria química, industria alimentaria y farmacéutica, industria hidroeléctrica, industria de generación de energía, industria de turbinas eólicas, industria del petróleo y el gas, industria minera, otras aplicaciones industriales
  • Material del anillo unificador
    PTFE relleno de grafito
  • UPC_NO
    717744910808

Descripción general

Descripción del fabricante
BRONCE GUARDIÁN VERTICAL 7.250"ID
  • Los aisladores de cojinetes KLOZURE® GUARDIAN® Bronze ofrecen una protección excepcional de los cojinetes para bombas, motores y equipos industriales compatibles con cojinetes en las condiciones más duras
  • El diseño es para las cajas de engranajes Top Drive
  • Componentes que no se desgastan
  • El diseño de laberinto diseñado excluye la contaminación al retener la lubricación de los cojinetes, según las clasificaciones IP 56
  • El diseño sin contacto utiliza entre un 97 % y un 99 % menos de energía en comparación con los sellos de labios de contacto
  • Diseño Cam-Lock patentado y anillo unificador
  • Clasificación IP 66 según NEMA MG 1-2003
  • Cumple con los estándares IEEE 841-2001 y API 610
  • Fabricado en EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"